容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
容量(mL)10
種別円錐
直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-62-01
型式ST-丸型遠沈管10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
容量(mL)10
仕様栓なし、目盛付き
TGK品番0988-04-50-57
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥851
税込¥936
6日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10
全高(mm)106
胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
本体寸法(mm)Φ15×107H
材質(キャップ)PE
キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌電子線滅菌済み
保存方法冷凍保存可能
目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)110
外径(Φmm)16
栓サイズ(mm)12/10
最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130
アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)9400
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌済
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス
形状スピッチ
容量(mL)10
タイプ共栓
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
胴径×全長(mm)16.5Φ×105
1組(10本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度21278RCF
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)15000
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。
底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。
書込みスペースも広く取っており便利です。
全てガンマ線滅菌済みです。
DNase/RNaseフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル
材質(本体)ポリプロピレン
滅菌ガンマ線
材質(キャップ)ポリエチレン
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP
滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠心強度3600×G
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ