カテゴリ
- 農業機械(2,305)
- 制御機器(674)
- FA担当者のオススメ新商品(212)
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- バイク部品(141)
- パソコン/周辺機器(136)
- 切削工具(113)
- 測定用品(93)
- 科学研究・開発用品(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 学童・教育用品(31)
- 作業工具(20)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 防災用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 自転車部品(13)
- 電気材料(12)
- 建築金物(12)
- 家電(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電動工具(10)
- 空圧工具(9)
- 梱包用品(8)
- 機構部品(6)
- 安全用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 洗車・清掃(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALCANhands(90)
- Aratas(旧:omron)(35)
- azbil(旧:山武)(14)
- BIGM(丸山製作所)(2,300)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- IDEC(和泉電気)(25)
- omron(オムロン)(205)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- RS PRO(22)
- エスコ(15)
- ケナメタル(15)
- コガネイ(23)
- ハイテクインター(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
- プロトブレンボ(42)
- 三菱マテリアル(21)
- 三菱電機(36)
- 富士電機(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「10ms」の検索結果

ビークプロテクションキット MT-BB010MS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB010MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with Black, White, Red &; Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F900GS Adventure (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW F900GS Adventure (24-)タイプBeak Protection Kit
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ





2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛)
竹村電機製作所¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷高精度。測定レンジは2つ。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製付属品キャリングケース、CD-201(センサー)、土壌測定用容器、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P測定範囲(mS)0~10、0~3(2レンジ)電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%最小目盛[0~10mS]0.2mS [0~3mS]0.1mS温度補正(℃)15~40 手動
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
フリクションカラーズ
パイロット(14件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。 サインペンと同じ要領でご使用いただけます。 添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)146タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)方式キャップ式最大径(Φmm)13.7線幅(mm)0.6インクフリクションインキペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ソプラノサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷RIC10MS La Voz Soprano Saxophone Reed Medium Soft は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。柔軟で扱いやすい吹奏感と、自然なレスポンスを備え、ジャズ奏者を中心に幅広いプレイヤーに支持されるモデル。・ソプラノサックス用リード La Voz シリーズ。・柔軟性が高く、自然な吹奏感で扱いやすい設計。・芯のあるパワフルなサウンドが特徴。・硬さ Medium Soft。・10枚入り。・品名 RIC10MS La Voz Soprano Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716104021。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
球面座金
ニューストロング販売¥609税込¥6701組当日出荷クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷RJC10MS Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Soft は、Daddario Woodwinds のアルトサックス用リード。アンファイルドカットによる柔軟性の高い吹奏感と、ダークで豊かな音色が特徴で、ジャズやポピュラー音楽で高い支持を得るモデル。・アルトサックス用リード Royal La Voz シリーズ。・アンファイルドカットで柔軟性が高く豊かなトーン。・ダークで深みのあるサウンドが特徴。・硬さ Medium Soft。・10枚入り。・品名 RJC10MS Royal La Voz Alto Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716103727。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅
タジマツール(TJMデザイン)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から5日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)100材質(ケース)ABS樹脂
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個用途消毒液専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥3,398税込¥3,7381箱6日以内出荷RCC10MS は、Royal La Voz B♭クラリネット用リード Medium Soft(MS)/10 枚入りモデル。アンファイルドカットによる柔軟で自然な吹奏感と、軽めの抵抗感による扱いやすさが特徴。反応が速く、ジャズやポップスなどで軽快なアタックを求める奏者に適したモデル。・アンファイルドカットによる自然で柔軟な吹奏感。・軽めの抵抗感で初心者~中級者にも扱いやすい。・Medium Soft(MS)の軽快なレスポンス。・ジャズ、ポップス、吹奏楽など幅広いジャンルに対応。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal La Voz B♭クラリネットリード Medium Soft(10 枚入)。・ブランド:Royal La Voz。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:アンファイルドカット、軽快で反応の良い音色。・JANコード:0046716103673
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー(ミドルサイズ)
視泉堂¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷見た目のカッコよさと疲れを感じさせない装着感を両立させた、人気のミドルサイズオーバーグラスシリーズ。メガネの上からだけでなく、裸眼でも装着可能です。(光・風をシャットアウトします)用途メガネの上から掛けられる!メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット内寸(幅W×高さH)(mm)140×40
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
JUBILEE¥3,598税込¥3,9581袋(20個)当日出荷から9日以内出荷スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
スイングワッシャー
ニューストロング販売¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から9日以内出荷脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
高台和皿(青磁)
スリーライン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。用途外食・ホテル材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
...