カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • テープ(12)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n44」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3巻)
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
1巻
取扱停止中
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(30巻)
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ超強力両面テープ 粗面用ニトムズ(10件のレビュー)
399税込439特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
449税込494特価
1巻ほか
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ人工芝固定用両面テープ No.525Kニトムズ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ
199税込219
1巻
当日出荷
OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKDSCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプCKD
1,088税込1,197
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)テクロック
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
665税込732特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)エコバックスジャパン
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
レバー パーキングブレーキ (N173) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (N173)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
159,800税込175,780
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
盲導犬チャリティ布テープ ホリコー盲導犬チャリティ布テープホリコー
11,980税込13,178
1箱(30巻)
10日以内出荷
手切れ性の良い布テープです。1巻につき1円が盲導犬総合支援センターに寄付されます。
用途段ボール封かん、一般梱包用ダンボールテープ幅(mm)50基材ポリエチレン、布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用ボールタックNo.25引張強度(N/10mm)44粘着力(N/25mm)9.5テープタイプ手で切れる
布粘着テープ エスコ布粘着テープエスコ
270税込297
1巻
翌日出荷
しなやかで抜群の手切れ性。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包、宅配用、引越梱包用材質スフ布・PET厚さ(mm)0.22ダンボール色質量(g)167芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系タック(ボールNo.)28寸法(mm×m)25×25伸び(%)8保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)44展開力(N/10mm)2.1
ガスケット シリンダーヘッド (1N) MAZDA(マツダ)ガスケット シリンダーヘッド (1N)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N02) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N02)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(1N10-)リヤー パーキング ケーブル(R) MAZDA(マツダ)(1N10-)リヤー パーキング ケーブル(R)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N08) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N08)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N00) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N00)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N03) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N03)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N05) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N05)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (N044) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (N044)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スポイラー ルーフ (S1) MAZDA(マツダ)スポイラー ルーフ (S1)MAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N07) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N07)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N04) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N04)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N09) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N09)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (GG2N) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (GG2N)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(N2)レバー,パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)(N2)レバー,パーキングブレーキMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(N243)レバー,パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)(N243)レバー,パーキングブレーキMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レバー,パーキングブレーキ(N2) MAZDA(マツダ)レバー,パーキングブレーキ(N2)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (S34N) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (S34N)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (1N01) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (1N01)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(1N10-)リヤー パーキング ケーブル(L) MAZDA(マツダ)(1N10-)リヤー パーキング ケーブル(L)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (G18N) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (G18N)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (N170) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (N170)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷