カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • テープ(8)
  • オフィス家具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n49」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックノズル ウエルドテック社

    セラミックノズル

    ウエルドテック社(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    タイプ標準
  • アルミナノズル WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナノズル WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
  • セラミックノズル ウエルドテック社

    セラミックノズル

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別標準ロング全長(mm)76
  • アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミナノズル#5出口内径8mm マイト工業株式会社

    アルミナノズル#5出口内径8mm

    マイト工業株式会社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3712質量(g)22出口口径8mm
  • ノズル トーキン

    ノズル

    トーキン
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTIGトーチ用部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長形アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)

    長形アルミナノズル

    ミラー(ウエルドクラフト)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 49 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 49

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N49 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N49

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(9) 9連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 厚手アルミテープ ニトムズ

    厚手アルミテープ

    ニトムズ(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
    用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • スプリング リヤ ショック K=49N/MM  92145-0465-10 Kawasaki

    スプリング リヤ ショック K=49N/MM 92145-0465-10

    Kawasaki
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250YBF
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
    適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
  • ダンプロン40 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン40

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,998税込4,398
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ

    キクラフト粘着テープBKL

    菊水テープ(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
    用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(7件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
    主な用途梱包用オリーブガーデン引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001502
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
  • Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

    シグマ光機
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
    種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
  • H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコ

    H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
    仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930

    3M(スリーエム)
    2,568税込2,825
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • スポイラー ルーフ (S1) MAZDA(マツダ)

    スポイラー ルーフ (S1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホースプレッシャー (1N) MAZDA(マツダ)

    ホースプレッシャー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (N049) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (N049)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。
    用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
  • セラミックノズル 東安

    セラミックノズル

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
    用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
  • RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKD

    RC2000シリーズ クリーンレギュレータ

    CKD
    38,500税込42,350
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • RW5システム収納庫 プラスチックキャビネット 生興

    RW5システム収納庫 プラスチックキャビネット

    生興
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    ホワイト仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • 柄入OPPテープ HEIKO

    柄入OPPテープ

    HEIKO(9件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    4日以内出荷
    柄は流行のダマスクをモチーフにしました。
    主な用途梱包用ダマスク引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001503
  • RW4システム収納庫 プラスチックキャビネット 生興

    RW4システム収納庫 プラスチックキャビネット

    生興
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    ホワイト仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット 生興

    RG45システム収納庫 プラスチックキャビネット

    生興
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    ニューグレー仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興

    RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット

    生興
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    両開き扉がついた、透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 各引出しに大事な資料を収納、施錠してそのまま保管したい時に便利です。 錠前は赤と青の表示錠。ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。
    ホワイト幅(mm)900高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)450間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050内寸奥行(mm)368内寸幅(mm)258材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)グリーン購入法適合ラッチあり
  • RW45システム収納庫 プラスチックキャビネット 生興

    RW45システム収納庫 プラスチックキャビネット

    生興
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。 いろんな書類や小物入れに便利。 タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    ホワイト仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)450間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • RK45システム収納庫 生興

    RK45システム収納庫

    生興
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmのブラック色に統一し、シック&モダンナオフィス空間を演出します。透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。いろんな書類や小物入れに便利。タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。下置き専用になります。(ベース別売り)
    ブラックサテン高さ(mm)1050材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類プラスチック引き出し奥行(mm)450間口(mm)900均等耐荷重(kg)浅型2、深型3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型258×368×35、深型258×368×77材質(引出し)PS樹脂(再生20%)錠前なし設置形態下置き専用グリーン購入法適合
  • リモコンマイク Panasonic(パナソニック)

    リモコンマイク

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j