カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
  • メカニカル部品(217)
  • 作業工具(163)
  • 自動車純正部品(158)
  • 制御機器(81)
  • 測定用品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 物流用品(49)
  • 切削工具(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • テープ(25)
  • 機構部品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • バイク部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(7)
  • 医療(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「10n50」の検索結果

1,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
アルミナノズル WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナノズル WP-17,26,18用ミラー(ウエルドクラフト)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別標準ロング全長(mm)76
アルミナノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナノズルミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ノズル トーキンノズルトーキン
9,598税込10,558
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTIGトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
バレルキャップ 岩下バレルキャップ岩下
1,498税込1,648
1セット(50個)
当日出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
アルミナノズル マイト工業株式会社アルミナノズルマイト工業株式会社
429税込472
1個
当日出荷
パチップル PAシリーズ ユーボンパチップル PAシリーズユーボン
649税込714
1袋(50個)
3日以内出荷
弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます
仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6寸法H1(mm)1.4
405Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
499税込549
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
451Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター451Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 50 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 50MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
T Series(TLM1210N) SMCT Series(TLM1210N)SMC
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C50 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C50MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
87,600税込96,360
1個
翌日出荷
全長(mm)330仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.25N・m
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
20,300税込22,330
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%アズワン品番65-2171-69
450A・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター450A・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
539税込593
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.429G-N50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンドル(L)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (D653) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (D653)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (D653) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (D653)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)空調服
5,798税込6,378
1着
当日出荷から8日以内出荷
ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%アズワン品番65-2172-55RoHS指令(10物質対応)対応
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ エスコ10-50N.m アジャスタブルトルクレンチエスコ
37,500税込41,250
1個
8日以内出荷
種類デジタル形ヘッド形状モンキ形全長(mm)330精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5主な用途冷媒機器エスコ品番EA723MF-4
10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチ エスコ10- 50N・m(1/2"DR) トルクレンチエスコ
40,500税込44,550
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7911-28
ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ東日製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。質量(kg)0.37寸法d(mm)20寸法D(mm)38.5適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.5寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2校正証明書一般校正
省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10 ParkerTAIYO省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1Gロッド先端ねじめねじ
タービン型撹拌棒 3358シリーズ 旭製作所タービン型撹拌棒 3358シリーズ旭製作所
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
種別シャフト部摺無L500
パドル型撹拌棒 3354シリーズ 旭製作所パドル型撹拌棒 3354シリーズ旭製作所
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
種別シャフト部摺無L500
パドル型二段式撹拌棒 旭製作所パドル型二段式撹拌棒旭製作所
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
種別シャフト部摺無L500
10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
23,400税込25,740
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)303質量(g)500寸法H(mm)30.1寸法B(mm)27寸法T(mm)13精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-74適合ボルト普通:M10、高力:M8
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C10 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C10MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N50 10 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) RR.ピラ (G1) G14S-50-N50 10MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD50NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPT MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPTMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CSU MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CSUMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPZ MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CPZMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
...