カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- バイク純正部品(31)
- 科学研究・開発用品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 作業工具(15)
- 制御機器(14)
- 農業機械(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 事務用品(13)
- カー用品(12)
- 家電(12)
- 測定用品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 防災用品(5)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALPINE(4)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- CKD(21)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- NAKATAKI(12)
- omron(オムロン)(6)
- QSP(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- コクヨ(5)
- ゴールドメダル(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(25)
- ラスタバナナ(10)
- ラディウス(6)
- リオン(8)
- 日伸理化(4)
- 東日製作所(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)




ホッチキス HD-10NX
MAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷50pcs充填仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
名札用ケース 10枚 NXシリーズ
オープン工業¥2,698税込¥2,9681袋(10枚)当日出荷非接触型ICカード2枚を一緒に携帯できます。開閉することでカード同士が離れ読み取りエラーを防ぎます。硬質ヘッダーで耐久性がアップしています。チャック式で水やホコリが入りません。※中紙は付属していません。仕様●入数:10枚●ケース:再生PP・再生ポリオレフィン●中紙サイズ:W90×H55mm●チャック付●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載アズワン品番65-3672-13
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥19,980税込¥21,9781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式
日伸理化¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
ジムニー(64系)/ジムニー シエラ(74系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式最大出力(W)50(×4)表示方式透過型AHVA液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズ10型画素数2764800画素動作温度範囲(℃)-20~+60画面寸法(mm)223.68×125.82最大抵抗(kΩ)プリアウト:10最大出力電圧(V)プリアウト:2
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)当日出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
デリカミニ(30系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのデリカミニ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2S-DM-30-AM」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。サイズ10型![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)




ホッチキス HD-10NXK
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から翌々日出荷付属品針1000本仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式
日伸理化¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~)
CKD¥25,850~税込¥28,435~1台当日出荷から55日以内出荷抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
ブラシレス・コンパクトカッター (本体)
DEWALT¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
LED投光器重耐塩仕様
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
工業用フィルタ FGDTA-06
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)











![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)