カテゴリ
- オフィス家具(3,996)
- パソコン/周辺機器(17)
- 農業機械(14)
- 家電(12)
- 作業工具(12)
- カー用品(11)
- 事務用品(11)
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 防災用品(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(3,996)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 東日製作所(12)
- ラスタバナナ(11)
- ラディウス(6)
- ゴールドメダル(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンワサプライ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- コクヨ(4)
- CKD(4)
- リオン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ALPINE(4)
- NEXTEC(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ニツコー熔材工業(3)
- BOLL(3)
- ヤマトプロテック(3)
- ブランドをもっと見る
「10nx」の検索結果
![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)
ホッチキス HD-10NX
MAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷50pcs充填仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
ジムニー(64系)/ジムニー シエラ(74系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式最大出力(W)50(×4)表示方式透過型AHVA液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズ10型画素数2764800画素動作温度範囲(℃)-20~+60画面寸法(mm)223.68×125.82最大抵抗(kΩ)プリアウト:10最大出力電圧(V)プリアウト:2
デリカミニ(30系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのデリカミニ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2S-DM-30-AM」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。サイズ10型![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)
ホッチキス HD-10NXK
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷付属品針1000本適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合仕様再生材使用率/71.3%繰り返し・詰め替え対応
LED投光器重耐塩仕様
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度![カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717137-220623-02.jpg)
カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブラック周波数特性100Hz~10000HzプラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107.2±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ指向性全指向性インピーダンス(Ω)18音圧感度(dB)-42±3V/Paドライバー径(Φmm)7.4イヤホン形状カナル型
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3
Bluetooth(R)拡張モジュール
東日製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)
ホッチキス針 10号
MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)¥59~税込¥65~1箱(1000本)ほか当日出荷高品質のホッチキス針幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル
コクヨ(37件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット10・15CL
応研¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷この製品単体では使用できません。就業大臣NXシリーズと連動して使用する製品です。登録されているスケジュールや勤務実績から、必要な帳票を正確・高速に集計します。10・15CL版。![PPカラーインデックス クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572635-190319-02.jpg)
PPカラーインデックス
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(10パック)当日出荷使いやすくて、長持ち。繰り返し使っても、PP製だから破れない。グリーン購入法適合材質再生PP製穴数2穴外形寸法(横×縦)(mm)222×297
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
【校正】トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正![ホッチキス針 10号針(ステンレス) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149245-210721-02.jpg)
ホッチキス針 10号針(ステンレス)
MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)¥279税込¥3071箱(1000本)当日出荷小型・10号シリーズ使用針サイズ10号針適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10幅(mm)8.4針長(mm)51連接着本数50
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性土のう アクアブロック
日水化学工業(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781ケース(30枚)当日出荷から9日以内出荷1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
超小型ドライブレコーダー
NEXTEC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58取付方式一体型電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5
アダプタ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書![カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377407-200317-02.jpg)
カラー針 No.10-1M
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥229税込¥2521箱(1000本)当日出荷すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
...




![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)






![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)



![カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717137-220623-02.jpg)




![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)




![PPカラーインデックス クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572635-190319-02.jpg)



![ホッチキス針 10号針(ステンレス) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149245-210721-02.jpg)







![カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377407-200317-02.jpg)