カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ゲートバルブ(2)
- メカニカル部品(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 救急・衛生(6)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- ERECTA(エレクター)(15)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- NB(日本ベアリング)(11)
- SK11(2)
- SMC(8)
- Valumax International(3)
- Vesrah(2)
- イシザキ(2)
- オオサキメディカル(2)
- サンコーテクノ(1)
- セキスイ(1)
- タイムケミカル(1)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- 岡崎精工(1)
- 日本紐釦貿易(2)
- 日東工器(2)
- 旭・デュポン(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
KITZ(キッツ)・ERECTA(エレクター)・KHK(小原歯車工業)・NB(日本ベアリング)・SK11・SMC・Valumax International・Vesrah・イシザキ・オオサキメディカル・サンコーテクノ・セキスイ・タイムケミカル・三興製作所[スプロケット]・岡崎精工・日本紐釦貿易・日東工器・旭・デュポン・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
「10sms」の検索結果

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
チャッキバルブ SMS 10K
イシザキ¥219,800~税込¥241,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷ステンレス製 10K ストレート型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
SMS製アイソレーションガウン イエロー 10枚×10袋入
サカキL&Eワイズ¥25,980税込¥28,5781ケース(10袋×10枚)6日以内出荷簡易感染防止用のガウンです。、長繊維のPPスパンボンド不織布でフィルター性能のあるメルトブロー不織布をサンドし3層1シートにした生地を使い、一般のアイソレーションガウンより防護性の高いガウンです。、ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。、背中側もしっかり覆います。、袖口はニットタイプとゴムタイプがあります。仕様●材質:ポリプロピレン製SMS不織布(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)
SMS アイソレーションガウン 黄色 10枚×12袋入
O&M Halyard Japan¥28,980~税込¥31,878~1ケース(12袋×10枚)6日以内出荷細菌防御性能と耐液体浸透性能に優れた3層構造SMS ファブリックを用いたアイソレーションガウン、ネック部分は紐タイプ仕様●サイズ:フリー
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SMSアイソレーションガウン イエロー 1セット 10枚×10袋入
日昭産業¥31,680税込¥34,8481セット(10袋×10枚)6日以内出荷SMSアイソレーションガウンは、高いバリア性を備えたSMS製です。 手首はやさしくフィットするニット素材です。 アイソレーションガウンⅡ、SMSアイソレーションガウンは、紐タイプです。仕様●カラー:イエロー●紐タイプアズワン品番67-6646-93
タイベック 400D デュアル続服 25着入り
旭・デュポン¥39,980税込¥43,9781箱(25着)当日出荷から4日以内出荷正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)色前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
オオサキアイソレーションガウン SMSⅡN フリー ブルー 1袋 10枚入
オオサキメディカル¥4,278税込¥4,7061袋(10枚)5日以内出荷液体防護性能に優れたAAMIレベルⅡ。かんたん着脱の 首元ワンタッチテープ。長時間着用でも快適なニット袖口袖丈(cm)60胴囲(cm)140アズワン品番69-6176-07身丈(cm)120
オオサキアイソレーションガウン SMSⅡN フリー イエロー 1袋 10枚入
オオサキメディカル¥4,278税込¥4,7061袋(10枚)5日以内出荷液体防護性能に優れたAAMIレベルⅡ。かんたん着脱の 首元ワンタッチテープ。長時間着用でも快適なニット袖口袖丈(cm)60胴囲(cm)140アズワン品番69-6176-08身丈(cm)120
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
コンビネーションレンチ
SK11¥559税込¥6151本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316
オンダ製作所¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ショートコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
プロシェア滅菌サージカルガウン
プロシェア(ナビス/アズワン)¥10,980税込¥12,0781箱(10袋)当日出荷から翌々日出荷10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
金属探知センサーレベル
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール無精度上級
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレートシール両側シール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール両側シール精度上級
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線
DIS mobile¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は10GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。容量(GB)10
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール無精度上級