16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS14A/SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
材質SCS13 接続フランジ形 バルブ種類ボールバルブ
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A+PFA 使用温度範囲(℃)-30~150 材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA 機能ステム飛出防止 材質(キャップ)SCS13A+PFA 操作レバー 材質(カバー)SCS13A+PFA 最高許容圧力(MPa)1.4 材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA 材質(ステム)SCS13A+PFA 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A+PFA 材質(パッキン)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア
1個
特価
319,800 税込351,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa) 材質(ボール)SCS12A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 静電気低減機能静電防止 操作レバー 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS12A/SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A ねじ径M16 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式フランジ形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)19 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150 接続方式管フランジ ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A 方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式フランジ形 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS13A 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式フランジ形 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード