カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 整備工具・収納(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v180」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • CABLE COMP,THROT ホンダ

    CABLE COMP,THROT

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:162 → 198V 最大直流定格電圧:153V, 1.19nF, V180ZA10P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:162 → 198V 最大直流定格電圧:153V, 1.19nF, V180ZA10P

    LITTELFUSE
    25,980税込28,578
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 162 → 198V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 153V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1.19nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 10 V 固定出力, 6-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 10 V 固定出力, 6-Pin SOT-89

    新日本無線
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 180μF, ,10V dc, EEUFC1A181

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)10dc許容差±20%静電容量180μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    79,980税込87,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6922-63
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
  • コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000hアズワン品番65-7188-01
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD108R V2 10インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD108R V2 10インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KPD108R V2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 V 6.1インチ 対応 保護 フィルム Sony 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 V 6.1インチ 対応 保護 フィルム Sony 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種SONY Xperia 10 Vサイズ6.1インチ取付方式シリコン吸着のぞき見防止のぞき見防止180度
  • KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMET

    KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550

    KEMET
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
    仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 180pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 180pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 180 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-55
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
    用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • D3V-10用ミルカッター 大阪ケミカル

    D3V-10用ミルカッター

    大阪ケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。
    トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
  • D3V-10用V字カッター 大阪ケミカル

    D3V-10用V字カッター

    大阪ケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
    トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
  • フードカッターミジン ハッピージャパン[厨房用品]

    フードカッターミジン

    ハッピージャパン[厨房用品]
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
    材質樹脂 SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×422.5.1TKG品番9-0677-0301TKG品番(2017)6-0599-0301
  • D3V-10用ミルカッター(真空焼入) 大阪ケミカル

    D3V-10用ミルカッター(真空焼入)

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
    トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
  • D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカル

    D3V-10用V字カッター(真空焼入)

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
    トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
    ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)