カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v180」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • CABLE COMP,THROT ホンダ

    CABLE COMP,THROT

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 10 V 固定出力, 6-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio LDOレギュレータ 180mA, 10 V 固定出力, 6-Pin SOT-89

    新日本無線
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD108R V2 10インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD108R V2 10インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KPD108R V2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 V 6.1インチ 対応 保護 フィルム Sony 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 V 6.1インチ 対応 保護 フィルム Sony 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種SONY Xperia 10 Vサイズ6.1インチ取付方式シリコン吸着のぞき見防止のぞき見防止180度
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
    用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • フードカッターミジン ハッピージャパン[厨房用品]

    フードカッターミジン

    ハッピージャパン[厨房用品]
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
    材質樹脂 SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×422.5.1TKG品番9-0677-0301TKG品番(2017)6-0599-0301
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
    ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • USB-C電流電圧チェッカー/双方向/240W PD EPR/DP Altモード USB PD 3.1対応/Type-C デジタル 電流電圧計 パワーメーター テスター StarTech.com

    USB-C電流電圧チェッカー/双方向/240W PD EPR/DP Altモード USB PD 3.1対応/Type-C デジタル 電流電圧計 パワーメーター テスター

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
    用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適長さ(mm)23幅(mm)57ブラック高さ(mm)10質量(g)12出力電圧(V)4.5~50入力電圧(V)4.5~50保存温度(℃)-20~85出力電流(mA)50~6500入力電流(A)50~6500動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95パワーデリバリー240W
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    38,300税込42,130
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 電磁弁180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 電圧インジケータ検査器 Martindale PD240 Martindale

    電圧インジケータ検査器 Martindale PD240

    Martindale
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
    仕様【キーボード】■キー数:102キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:180時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
    用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
  • プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット CJ1W

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5%

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.7mm高さ = 11.2mm寸法 = 16.2 x 10.7 x 11.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パワーリレー G7X omron(オムロン)

    パワーリレー G7X

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
    用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
  • YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス Hapyson(ハピソン)

    YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

    Hapyson(ハピソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能。利き手を選ばず使いやすい設計。約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能。 出先でも活躍するコンパクトサイズ。左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計。研磨くずの飛散を抑えるカバー付き
    用途使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh。電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)。充電時間:約4時間。回転数:約9000rpm。砥石番手:#180。定格入力:DC15-1A(USBType-C)。外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時。質量:約310g※磁石・カバー装着時。使用温度範囲:0~40℃。充電温度範囲:0~40℃。防水性:IPX4
  • エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(ハイコーキ)

    エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400
    用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12
  • ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)

    日動工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)

    日動工業
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ