「10v470μf」の検索結果
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差(プラス) = 20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHG
アズワン品番65-7121-01
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ
定格寿命(時間)2000
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
電圧(V)10dc
寿命3000h
許容差±20%
静電容量470μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:3 μA
アズワン品番65-7060-51
1袋(200個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
電圧(V)10dc
寿命2000h
静電容量470μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
当日出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●リップル電流:250mArms
アズワン品番65-6956-25
1箱(200個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7054-09
1袋(5個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量 = 470μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。長さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。漏れ電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分%。誘電正接 = 20%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 520mA誘電正接 = 19%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 10 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 520mA 損失係数: 19% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 520mA誘電正接 = 19%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 450mA誘電正接 = 19%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6937-49
1セット(500個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6937-50
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7030-78
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7029-16
1箱(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃
アズワン品番65-7090-93
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)8(Dia.)×11.5
直径(Φmm)8
高さ(mm)11.5
電圧(V)10dc
寿命3000h
許容差±20%
静電容量470μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)8(Dia.)×15
直径(Φmm)8
高さ(mm)15
電圧(V)10dc
寿命10000h
静電容量470μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)8(Dia.)×15
直径(Φmm)8
高さ(mm)15
電圧(V)10dc
寿命10000h
静電容量470μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ