カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- ガソリン専用(5)
- ガソリン/ディーゼル用(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
- 4サイクルオイル(14)
- 制御機器(380)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
- 空調・照明・電設資材(117)
- 科学研究・開発用品(91)
- 測定用品(74)
- パソコン/周辺機器(73)
- オフィス家具(69)
- メカニカル部品(48)
- 家電(39)
- 切削工具(33)
- 防災用品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 物流用品(22)
- 自動車純正部品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 厨房用品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 医療(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 機構部品(12)
- 安全用品(12)
- 作業工具(12)
- 防犯用品(11)
- 建築金物(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 学童・教育用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 電動工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バッテリー・電装(6)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 住設機器(5)
- バイク部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- ヘルスケア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
SAE
ベースオイル
ブランド
- モノタロウ(3)
- カストロール(3)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- RESPO(1)
- Gulf(1)
- 共立電子産業(3)
- SMC(91)
- VISHAY(88)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- ParkerTAIYO(48)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- CKD(42)
- ARCOL(OHMITE)(42)
- RS PRO(37)
- エスコ(35)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- アズワン(33)
- 三菱電機(31)
- 日動工業(19)
- TDKラムダ(14)
- ブランドをもっと見る
「10w50」の検索結果

Gulf Evo 10W50
Gulf¥29,980税込¥32,9781ケース(4L×3缶)4日以内出荷Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)5日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SPRITA RACING 10W50 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Syntium 1000 10W50 20L
Petronas¥81,980税込¥90,1781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 API SP規格相当の環境性能を発揮するレーシングオイル。最新規格であるAPI SP規格に相当する環境性能を発揮しながらも、サーキット走行などのモータースポーツ走行に十分対応する耐摩耗性と耐久性を有した最新のレーシングエンジンオイルです。用途優れた耐熱特性によりオイルの熱劣化を抑制しエンジンを保護。モータースポーツユースに特化しサーキット走行時でも安定した油圧特性を発揮。優れた耐蒸発損失特性と摩耗防止性によりロングライフ性とエンジン保護性を両立性能SAE:10W-50 、API:SP相当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W50
MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)欠品中最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SPRITA RACING 10W50 1L
Petronas¥6,698税込¥7,3681個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F900 10W50 20L
Petronas¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギア、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F900 10W50 1L
Petronas¥5,098税込¥5,6081個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギア、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race
LIQUI MOLY¥4,198税込¥4,6181本(1L)8日以内出荷世界中のレースシーンで認められたオフロード専用設計・フル・シンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードの極端な負荷や、土埃などの侵入から保護する専用設計。オフロードレースはもちろん、林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race
LIQUI MOLY¥4,198税込¥4,6181本(1L)9日以内出荷世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高耐熱性能と高レスポンスを両立用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性![メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622876-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 10W 50Ω
GB[制御機器]¥479税込¥5271個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
FS 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
シリコーン スポンジゴム
タイガースポリマー¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
RESPO Rタイプ 10W-50
RESPO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(1L)4日以内出荷中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
電力用 メタルクラッド抵抗 10W
共立電子産業¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
シリコーン スポンジゴム テープ付
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1枚当日出荷から7日以内出荷断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50
REPSOL¥2,998税込¥3,2981本(1L)翌々日出荷サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
EDGE RS 10W-50
カストロール(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781缶(20L)12日以内出荷ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。 強力な油膜保持力と高温下での卓越した酸化安定性が過酷な状況においても確実にエンジンを保護し、快適なスポーティドライブをサポートします。用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50ベースオイル全合成油
LED10W~50W投光器用クランプ
富士倉(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
セメント抵抗 10W 50Ω(15本入)
TAKMAN¥4,698税込¥5,1681袋3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)50入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
コイズミ照明¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER
Verity(ベリティ)¥49,980税込¥54,9781本(20L)7日以内出荷ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥639税込¥7031個当日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
LED高気密ダウンライト
JAPPY¥1,898税込¥2,0881台当日出荷から3日以内出荷ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
...
















![メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622876-251222-02.jpg)