Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race
世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル
あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。
【性能】
高耐熱性能と高レスポンスを両立
- 用途
- 街乗り~レースまで幅広く対応
- 分類
- フル・シンセティック
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- API
- SP
- SAE
- 10W-50
- JASO規格
- MA2
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
























