カテゴリ
- 農業機械(38)
- 自動車純正部品(31)
- トラック純正部品(28)
- バイク純正部品(11)
- 切削工具(9)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- FACOM(3)
- HAKKO(白光)(2)
- Kawasaki(2)
- LAPP(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- WAKO(和光商事)(2)
- いすゞ自動車(4)
- エリエール(2)
- グーリング(5)
- サンドビック(2)
- スズキ(5)
- トヨタ(27)
- ハーティング(2)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(8)
- 内田洋行(2)
- 日野自動車(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(16件のレビュー)¥699税込¥7691袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
ケーブルグランド
LAPP¥489税込¥5381個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581セット(3個)当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(3個)当日出荷から5日以内出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶
HAKKO(白光)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
バリ取りマスター ネジリブラシ
コーワ¥7,998税込¥8,7981セット(10個)当日出荷から3日以内出荷6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
ブラック11 既製(サ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字サグリーン購入法適合印面種別浸透印
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
PCBカッター
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC230~240電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から9日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
WリングスタンドーP
日研工業¥10,980税込¥12,0781セット(10本)5日以内出荷リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。材質スチール
8インチ チューブレスタイヤ
DURO(デューロ)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
ダイヤマットグリッド サイズ:幅920mmx長さ10mx高さ3.2mm カラー:BW14 重量:約26kg/巻 411シリーズ
ミヅシマ工業¥129,800税込¥142,7801個欠品中踏み心地の良さとグリップ感を両立させた新しいノンスリップマット。、水気の多い場所でも優れた抜群の排水性を発揮するロールマットです。、柔軟性を確保しつつ、退色性を確保しています。、コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の特殊エンボス加工がノンスリップ効果を発揮します。
NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット
中橋製作所¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷日立工機(HiKOKI)製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:深穴5寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30YA / BS30SA材質特殊鋼
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら