スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(ダイヤル錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
高さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832607165-111-2335140062.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥139,400
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832616175-111-2330140062.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥139,400
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832644175-111-2310110056.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥119,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832665515-111-2285140053.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥126,600
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832684865-111-2263W110048.2本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥108,600
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832707785-111-2284140053.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥126,600
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832750055-111-2294160057本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥135,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832781805-111-2305100054.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832798265-111-2315110056.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥119,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832798605-111-2274120049.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥110,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832801765-111-2250100046.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥105,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832803865-111-2340160065.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832838165-111-2265110048.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥108,600
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832876485-111-2264110048.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720600
¥108,600
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832931515-111-2314110056.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥119,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832963985-111-2325120057.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720700
¥121,400
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964775-111-2323W120057.9本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D700
¥121,400
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832973355-111-2333W140062.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D700
¥139,400
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832978505-111-2300100054.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720700
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832982615-111-2293W160057本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥135,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833042565-111-2253W100046.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D600
¥105,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833060855-111-2270120049.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥110,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833073705-111-2304100054.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド720700
¥117,900
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833110715-111-2255100046.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド720600
¥105,600
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833113085-111-2290160057本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト720600
¥135,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする