カテゴリ

  • バイク部品(276)
  • 農業機械(140)
  • 切削工具(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(55)
  • 作業工具(51)
  • 測定用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 研磨材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 介護用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-125」の検索結果

977件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 136インレイGWS11-125 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGWS11-125

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GWS11-125CI,GWS12-125CI大きさ(インレイ)フル
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ボックスドライバー ANEX

    ボックスドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
    種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径38

    ライト精機(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKS2厚さ(mm)約13ねじの種類M外径(Φmm)38
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径25

    ライト精機(23件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SKS2厚さ(mm)約9ねじの種類M外径(Φmm)25
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKC

    ダイス メートル細目ねじ SKS材

    SKC(24件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メートル細目ねじ用
    材質SKS
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACO

    メインジェット ミクニ 丸型/大

    KITACO(47件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    タイプミクニ 丸型/大
  • 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ

    引張スプリング(21-0620~21-1155)

    サミニ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ピアノ線の引張ばねになります。
    材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  ストレートコネクター  ボックスコネクター エースサービス

    PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクター

    エースサービス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
  • 厚口ザルボ カクダイ

    厚口ザルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
  • 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1組
    当日出荷
    水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6710材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)色イエロー質量(g)2コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
  • 茶碗蒸しハッポウケース 若泉漆器

    茶碗蒸しハッポウケース

    若泉漆器
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HP内寸(cm)(本体穴)Φ9×4.7、(蓋穴)Φ10×4.6
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
  • マイン メラミンウェア 丸皿 マイン

    マイン メラミンウェア 丸皿

    マイン(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様洗浄機対応材質メラミン形状丸皿食器の種類洋食器
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ目皿 カクダイ

    内ネジ目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巣はネジ止め式。
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 分液ろ紙 No.2S ADVANTEC

    分液ろ紙 No.2S

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
    厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO

    高ナット(長ナット) ステンレス

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(2個)
    当日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイププライヤー(プラスチックジョータイプ) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
    用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
  • 10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9半ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
...