カテゴリ

  • 農業機械(546)
  • 制御機器(277)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 切削工具(92)
  • 安全標識(89)
  • 測定用品(66)
  • メカニカル部品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 医療(58)
  • 電気材料(55)
  • バイク部品(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 作業工具(29)
  • 清掃用品(25)
  • 塗料(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 建築金物(17)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 縫製用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「11-1m」の検索結果

1,971件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ11mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-131
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ホッチキス針(11号) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針(11号)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](24件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
    適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
  • ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111 brother(ブラザー)

    ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111

    brother(ブラザー)(58件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号17 142 004
  • 純正インクカートリッジ brother LC111 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC111

    brother(ブラザー)(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J987DN(DWN)/J980DN(DWN)/J897DN(DWN)/J890DN(DWN)/J877N/J870N/J827DN(DWN)/ J820DN(DWN)/J727D(DW)/J720D(DW)、 DCP-J957N/J952N/J757N/J752N/J557N/J552N種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 042
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機

    2極大形単頭プラグ Φ6.3

    マル信無線電機(19件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • (POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ A C11C11-M1 POP1

    (POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ A C11C11-M1

    POP1
    879税込967
    1セット(10個)
    欠品中
    クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
    材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)22×90開口寸法(mm)上下クリップ:9
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    799税込879
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • 布テープ No.111カラー オカモト

    布テープ No.111カラー

    オカモト
    29,980税込32,978
    1セット(18巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
    用途重梱包用。各種色分用。
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換

    エコリカ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC111シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種DCP-J552N/J557N/J752N/J757N/J952N/J957N、MFC-J720D/J720DW/J727D/J727DW/J820DN/J820DWN/J827DN/J827DWN/J870N/J877N/J890DN/J890DWN/J897DN/J897DWN/J980DN/J980DWN/J987DN/J987DWN種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 024
  • 汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC3111タイプ

    日本ナインスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合DCP-J982N-B/W/DCP-J582N/J973N/J972N/J572N/J577N/J978N/MFC-J903N/J893N/J898N/J738DN/J738DWN/MFC-J998DN/J998DWN/DCP-J978N-B/W/DCP-J587N主な適合純正品番LC311MマゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    仕様ASTタイプ材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • 牛床革背縫い手袋CS-111 シモン

    牛床革背縫い手袋CS-111

    シモン
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    指先までジャストフィットします。やわらかくしっとり感のある牛本革です。SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根は牛本革当付きです。
    用途機械加工作業に。材質牛床革厚さ(mm)1.3ホワイト縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • リサイクルインク brother対応 LC111 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC111

    JIT(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
  • リサイクルインク Brother対応 B3111 JIT

    リサイクルインク Brother対応 B3111

    JIT(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合DCP-J572N/DCP-J577N/DCP-J973N/DCP-J987N/MFC-J893N/MFC-J898N適合機種メーカーbrotherインク顔料グリーン購入法適合
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC111タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC111タイプ

    日本ナインスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合DCP-J957N(B・W)/J757N/J557N/MFC-J877N/J987DN・DW/J897DN・DWN/J827DN・DWN/J727D・DW/DCP-J952N(B・W)/J752N/J552N/MFC-J870N/J980DN・DWN(B・W)/J890DN・DWN/J820DN・DWN/J720D・DW用主な適合純正品番LC111M種別互換品マゼンタ適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ60

    右下精器製造(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • クールフードシャミラン サンペックス

    クールフードシャミラン

    サンペックス
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい素材「シャミラン」を使用しています。ケープ部分にメッシュを採用し、通気性と放熱性が高く快適性が持続します。高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
    用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。その他つば付材質本体:ポリエステル62%、綿37%、複合繊維(ポリエステル)1%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%ホワイト
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
    用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • 無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入) ウインセス

    無蛍光ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

    ウインセス
    4,198税込4,618
    1袋(12双)
    当日出荷
    生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
    用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などにその他【マチ】あり材質ナイロン100%厚さ(mm)0.62滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミソノEUカーボンスチール 牛刀(花彫刻入) ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール 牛刀(花彫刻入)

    ミソノ刃物
    18,980税込20,878
    1丁
    翌々日出荷
    品質と切れ味の証。
    背厚(mm)2.1
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • 一般圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60

    右下精器製造
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
  • K熱電対センサー用 延長ケーブル マザーツール

    K熱電対センサー用 延長ケーブル

    マザーツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ミニチュアコネクター対応のK熱電対センサー用延長ケーブル
  • ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン

    ドクターコート レディス長袖

    住商モンブラン
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65% 綿35%素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別レディスエコマーク認定番号18 103 006
  • 乳児碗 三信化工

    乳児碗

    三信化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質強化磁器寸法(mm)107×47電子レンジ食器洗浄機
  • ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン

    ケーシー レディス 8分袖

    住商モンブラン
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65% 綿35%素材タッサー(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別レディスエコマーク認定番号18 103 006
...