カテゴリ
- 農業機械(254)
- 切削工具(75)
- 制御機器(49)
- バイク部品(29)
- 測定用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全標識(7)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク純正部品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(238)
- 三菱電機(29)
- グーリング(25)
- 大阪魂(15)
- サンドビック(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- コガネイ(10)
- スバル(9)
- ハイテクウッドプラス(9)
- タカチ電機工業(8)
- KITACO(8)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- 三菱マテリアル(5)
- 理研製鋼(5)
- Kawasaki(5)
- 工進(4)
- 日立産機システム(4)
- 中央フレキ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-550」の検索結果

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋ハイフレックス 11-550
Ansell¥769税込¥8461双当日出荷組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21色グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(1個)ほか当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
メインジェット ミクニ 丸型/大
KITACO(47件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/大
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】ハンドル
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スモールローラー バイオレット 中毛
TSオリジナル(高翔産業)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 汎用性が高い中毛タイプです。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ヒーティングケーブル
アズワン¥11,600~税込¥12,760~1本当日出荷から6日以内出荷絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板![プラ製額縁 8切用(透明板付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414736-151015-02.jpg)
プラ製額縁 8切用(透明板付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥600税込¥6601個3日以内出荷作品を汚れから守る透明板付き。画用紙などの薄いものから5mm厚のスチレンボードまで入ります。 別寸承ります(別途見積)。サイズ:288×398mm、絵の入る最大寸法:270×380mm。セット内容:透明板付用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)透明板:288×398、絵の入る最大寸法:270×380科目図工
パデルノ 18-10オムレツパン
パデルノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応材質18-10ステンレス
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セットほか当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥299~税込¥329~1本ほか翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...





























![プラ製額縁 8切用(透明板付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414736-151015-02.jpg)