カテゴリ
- 自動車純正部品(54)
- トラック純正部品(42)
- バイク純正部品(27)
- 科学研究・開発用品(9)
- 農業機械(9)
- 安全標識(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(22)
- 日野自動車(21)
- スズキ(16)
- いすゞ自動車(14)
- トヨタ(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- ホンダ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三菱ふそう(7)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- ミツビシ(7)
- エスコ(4)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ニッサン(3)
- シヤチハタ(2)
- 三笠産業[工具](2)
- 福井クラフト(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-561」の検索結果

耐切創手袋ハイフレックス 11-561
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
チャンネルブラシ(D型)
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状D型行数3行RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー バイオレット 短毛
TSオリジナル(高翔産業)¥6,798税込¥7,4781袋(10本)当日出荷から翌々日出荷溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
彫刻カンナ
大五郎¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫刃先形状平型材質(刃)安来青紙鋼
小丸椀
若泉漆器¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質耐熱ABS樹脂質量(g)102耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)Φ104×100
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
RS Pro 結束バンド, 142mm x 3.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 3.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 34mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator
ゼノア¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合品番(本体)EBZ7500
カバー キックレバー 1T1-15618-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個欠品中主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ブラック11 既製(ナ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字ナグリーン購入法適合印面種別浸透印
シリーズ115
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
プラスチック手袋P40 ノンパウダー
プロワーク¥899税込¥9891箱(100枚)4日以内出荷薄手のプラスチック手です。コスト重視の方におススメ。手にさわやかなノンパウダー。用途食品加工、食肉加工、塗装作業など
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
Pバナー大
P・O・Pプロダクツ¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷から8日以内出荷スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)1250×3300
ビニール長マット ピラミッド 91cm×20m
テラモト¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷防音・ノンスリップ効果に優れています。用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに厚さ(mm)1.7幅(mm)910長さ(m)20材質ポリ塩化ビニール質量(kg)約30
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤
ロックペイント¥9,698税込¥10,6681缶3日以内出荷太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1。塗布面積:125[[平米]](1回塗り)。塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)。希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料色透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)