カテゴリ
- 農業機械(9)
- 安全標識(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- エスコ(2)
- シヤチハタ(2)
- 三笠産業[工具](2)
- アズワン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東日製作所(1)
- ホンダ(1)
- ミドリ安全(1)
- ロックペイント(1)
- MKカシヤマ(1)
- アンセル(1)
- インダストリーコーワ(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- つくし工房(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-561」の検索結果

耐切創手袋ハイフレックス 11-561
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
チャンネルブラシ(D型)
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状D型行数3行RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー バイオレット 短毛
TSオリジナル(高翔産業)¥6,798税込¥7,4781袋(10本)当日出荷から翌々日出荷溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
彫刻カンナ
大五郎¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫刃先形状平型材質(刃)安来青紙鋼
小丸椀
若泉漆器¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質耐熱ABS樹脂質量(g)102耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)Φ104×100
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
RS Pro 結束バンド, 142mm x 3.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 3.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 34mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator
ゼノア¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合品番(本体)EBZ7500
ブラック11 既製(ナ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字ナグリーン購入法適合印面種別浸透印
シリーズ115
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
プラスチック手袋P40 ノンパウダー
プロワーク¥899税込¥9891箱(100枚)4日以内出荷薄手のプラスチック手です。コスト重視の方におススメ。手にさわやかなノンパウダー。用途食品加工、食肉加工、塗装作業など
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤
ロックペイント¥9,698税込¥10,6681缶3日以内出荷太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1。塗布面積:125[[平米]](1回塗り)。塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)。希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料色透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか当日出荷から5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり ワクチン
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
埋込ポスト ルージュ マカラ
UNISON(ユニソン)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷おもてなしの心を感じる優雅なデザイン。 オブジェのようなアンティーク調の取っ手と色合いが、エントランスにレトロな雰囲気を醸し出します。 欧風の優雅なデザインが気品のある空間を演出します。材質(本体)ステンレス、(取手)真鍮、(投函口蓋)アルミ施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
ホースホルダ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMSC1-102DW 付属品部品 ホースホルダ_No.29、MSC1-105S 付属品部品 ホースホルダ_No.30、MSC1-73HW 付属品部品_No.28、MSC1-104L-GH フゾクヒン部品 ホースホルダ_No.2、MSC1-62 ノズル部品_No.29、MSC5-100Uクミタテ 付属品1部品 ホースホルダ_No.1、MSC1-103DW-1 付属品部品 ホースホルダ_No.29、MSC1-102D ノズル部品_No.29、MSC1-103DW 付属品部品 ホースホルダ_No.29、MSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 ホースホルダ_No.27、MSC1-104L フゾクヒン部品 ホースホルダ_No.2、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 ホースホルダ_No.27
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
PL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
S&B エスビー シーズニング パエリア 4gX2袋 x10
ヱスビー食品¥2,198税込¥2,3741箱(2袋×10個)4日以内出荷サフランの黄金色の鮮やかさと贅沢な風味に鶏肉・野菜・魚介の凝縮した旨みが加わったパエリアが、材料に混ぜて炊くだけで簡単にお楽しみいただけます。2人前×2袋の小分けタイプです。QRコードからスパイスの情報、アレンジメニューレシピ、手作りレシピなどをご覧頂けます。
PL警告表示ラベル(GB準拠)│人間工学による危険:重量物│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:重量物│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#9]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ブラック11 既製(オ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字オグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応


























![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)

![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)