カテゴリ
- 自動車純正部品(51)
- 農業機械(38)
- 切削工具(16)
- トラック純正部品(16)
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(37)
- MAZDA(マツダ)(23)
- トヨタ(18)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- ヨシムラ(11)
- 三菱ふそう(8)
- 理研製鋼(7)
- Kawasaki(7)
- ミツビシ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 日野自動車(5)
- SMC(4)
- いすゞ自動車(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- コロンブス(COLUMBUS)(3)
- 内田洋行(2)
- シヤチハタ(2)
- スズキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「11-735」の検索結果

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 HyFlex 11-735
重松製作所¥13,980~税込¥15,378~1箱(12双)当日出荷アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35色ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
鉄工用ホビーヤスリ グリップ付
Strong Tool(1件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷から3日以内出荷鉄工用ホブーヤスリ用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
リアスチールスプロケット 420-35 10117-35
AFAM(アファム)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10117-35。販売備考:スチールスプロケット 主な適合:GROM/MSX125 13-17。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-20。ホンダ[HONDA] MSX125 13-20適合GROM/MSX125 13-19
ブラック11 既製(フ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字フグリーン購入法適合印面種別浸透印