カテゴリ
- 自動車純正部品(84)
- バイク純正部品(58)
- トラック純正部品(51)
- 農業機械(28)
- 制御機器(19)
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki(40)
- トヨタ(33)
- MAZDA(マツダ)(31)
- ホンダ(28)
- 三菱ふそう(23)
- 日野自動車(16)
- いすゞ自動車(14)
- スズキ(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ミツビシ(6)
- SMC(5)
- コクヨ(5)
- ニッサン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- DURAKOOL(3)
- Bambu Lab(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「11-751」の検索結果

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥48,900~税込¥53,790~1パック(3500個)ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
Bambu PLAマットフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
フートボード
アルケア¥5,998税込¥6,5981式翌々日出荷付属のTバーにより、内旋・外旋を防ぎ、足関節を直角に保持します。 ウレタンスポンジを使用し、体圧から肌を守ります。 綿パイルカバーは肌触りがよく、吸湿性にも優れています。長さ(mm)630高さ(mm)250松吉医科器械コード23-6588-00
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。 取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
シャワーベンチG-STYLE
豊通オールライフ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷座面、背もたれ、ひじ掛けはやわらかいクッション付きで心地よくご使用できます。 座面クッションは取り外して洗うことができます。 腰掛け時における座面部分での体圧を分散させ、体への負担を軽減いたします。 収納時にはコンパクトで、保管に便利な折りたたみタイプです。 軽量且つ安心設計。持ち運びにも便利です。 安定性に優れ、ゆったりと座れるタイプです。
ブラック11 既製(フ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字フグリーン購入法適合印面種別浸透印
MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,398税込¥8,1381袋(100個)翌々日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981袋(100個)翌々日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電動スクレッパーS型・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
ピボット撹拌子 リムーブタイプ
Cowie Technology¥999税込¥1,0991個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
ダイナミク3000シリーズソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781袋(3000個)3日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット 17型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械