マイン
耐熱丸深皿
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
材質
SPS樹脂
容量(cc)
940
直径×高さ(mm)
240×43
内容量
1枚
注意
※レンジ対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81923217
M11-751
1-2219-0401
白粉引
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81923689
M11-761
1-2219-0404
マスタード
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81923890
M11-745
1-2219-0402
黒
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
81925387
M11-757
1-2219-0403
チャコールグレー
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください