カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-751」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    48,900税込53,790
    1パック(3500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
    用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAマットフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フートボード アルケア

    フートボード

    アルケア
    5,998税込6,598
    1式
    翌々日出荷
    付属のTバーにより、内旋・外旋を防ぎ、足関節を直角に保持します。 ウレタンスポンジを使用し、体圧から肌を守ります。 綿パイルカバーは肌触りがよく、吸湿性にも優れています。
    長さ(mm)630高さ(mm)250松吉医科器械コード23-6588-00
  • 耐熱丸深皿 マイン

    耐熱丸深皿

    マイン
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
    用途洗浄機対応材質SPS樹脂容量(cc)940直径×高さ(mm)240×43
  • つば付ナット TOTO

    つば付ナット

    TOTO
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シャワーベンチG-STYLE 豊通オールライフ

    シャワーベンチG-STYLE

    豊通オールライフ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    座面、背もたれ、ひじ掛けはやわらかいクッション付きで心地よくご使用できます。 座面クッションは取り外して洗うことができます。 腰掛け時における座面部分での体圧を分散させ、体への負担を軽減いたします。 収納時にはコンパクトで、保管に便利な折りたたみタイプです。 軽量且つ安心設計。持ち運びにも便利です。 安定性に優れ、ゆったりと座れるタイプです。
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1パック(4本)
    当日出荷から93日以内出荷
  • 羽反吸椀 若泉漆器

    羽反吸椀

    若泉漆器
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    容量(mL)230規格4寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×85食器の種類和食器
  • ブラック11 既製(フ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(フ)

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • パイプレンチエルゴハンドル BAHCO(バーコ)

    パイプレンチエルゴハンドル

    BAHCO(バーコ)
    95,980税込105,578
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    質量(kg)1
  • MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
    材質MCナイロン青色タイプMC901
  • B山ゴム 篠田ゴム

    B山ゴム

    篠田ゴム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    日本防炎協会の認定品です。
    用途エレベーター、通路等に。材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動スクレッパーS型・ロング Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スクレッパーS型・ロング

    Mokuba(小山刃物製作所)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
    用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
  • ダイナミク3000シリーズソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミク3000シリーズソケットコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    99,980税込109,978
    1袋(3000個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ブラケット 17型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット 17型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
  • ホーニングマスター コーワ

    ホーニングマスター

    コーワ
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    6日以内出荷
    フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
    用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
  • Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ

    Ag折りたたみ風呂ふた

    東プレ(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
    用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式
  • のぼり みかん P・O・Pトレーディング

    のぼり みかん

    P・O・Pトレーディング
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • コントロールユニツト(エレクトロニツク)  21175-1752 Kawasaki

    コントロールユニツト(エレクトロニツク) 21175-1752

    Kawasaki
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1752
  • スクリーン レーシング MRAスクリーン

    スクリーン レーシング

    MRAスクリーン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    トップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済み。多くのライダーがMRAスクリーンと共に。グランプリでの優勝を手にしています。ドイツTUV規格をクリアした高い安全性。
    材質アクリル
  • ECU,FR,レーダ Kawasaki

    ECU,FR,レーダ

    Kawasaki
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)  21175-1163 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1163

    Kawasaki
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1163
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)  21175-1706 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1706

    Kawasaki
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1706
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)  21175-1161 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1161

    Kawasaki
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1161
  • 821175 ニットワンタッチテープ丸首カーディ 愛情介護

    821175 ニットワンタッチテープ丸首カーディ

    愛情介護
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    用途ワンタッチテープタイプで着脱簡単なニットカーディガン素材アクリル100%
  • コントロールユニット(エ  21175-1361 Kawasaki

    コントロールユニット(エ 21175-1361

    Kawasaki
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1361
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)      21175-1688 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1688

    Kawasaki
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1688
  • コントロールユニット(エ              21175-1294 Kawasaki

    コントロールユニット(エ 21175-1294

    Kawasaki
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1294
  • コントロールユニット(エ              21175-1262 Kawasaki

    コントロールユニット(エ 21175-1262

    Kawasaki
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1262
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)  21175-1331 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1331

    Kawasaki
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1331
  • コントロールユニット(エレクトロニツク  21175-1315 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク 21175-1315

    Kawasaki
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1315
  • コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1329 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1329

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1329
  • コントロールユニット(エレクトロニツク)      21175-1381 Kawasaki

    コントロールユニット(エレクトロニツク) 21175-1381

    Kawasaki
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21175-1381