カテゴリ

  • 切削工具(775)
  • 制御機器(254)
  • ねじ・ボルト・釘(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • メカニカル部品(101)
  • 電気材料(100)
  • 機構部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 作業工具(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 物流用品(24)
  • 測定用品(22)
  • 事務用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 研磨材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • テープ(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11.1mm」の検索結果

2,114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120x11.1mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ120x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-6材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)185種類スナップフック線径(Φmm)10.9使用荷重(kg)243寸法A(mm)120寸法D(mm)16.5寸法E(mm)36.5寸法B(mm)14寸法C(mm)19.1
7.9x22.2x11.1mm 強力マグネット エスコ7.9x22.2x11.1mm 強力マグネットエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-15材質Alnico5寸法(mm)7.9×22.2×11.1使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])9[0.9]
86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製) エスコ86x11.1mm クイックリング(ロング/ステンレス製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)11.1使用荷重(kg)1588内形寸法(mm)86×20.6口の開き(mm)20.6
11.1mm パイプ内面研磨ヘッド エスコ11.1mm パイプ内面研磨ヘッドエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GF-41
117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JV-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)186種類スナップフック使用荷重(kg)225寸法A(mm)11.1寸法D(mm)16.5寸法B(mm)15.2寸法C(mm)117.6
ツイストドリルビット RS PRO 142mm HSS 直径11.1mm シャンクサイズ11.1mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 142mm HSS 直径11.1mm シャンクサイズ11.1mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
インペリアル1/16 → 1/2インチ
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 11.1mm全体長さ = 142mm
Oリング RS PRO 内径 11.1mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 11.1mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 11.1mm外径 = 14.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x7/16(11.1mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x7/16(11.1mm)NAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(inch)7/16付属品ピン、リングトラスコ品番853-1584材質特殊鋼質量(g)60
マルチドリル MDA型 刃径 11.1mm MDA1110S12Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 11.1mm MDA1110S12Hシリーズ住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
Oリング RS PRO 内径 11.1mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 11.1mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径11.1mm、外径14.3mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
欠品中
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5665アズワン品番65-8081-19
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入SCHURTER
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663アズワン品番65-8083-02
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ12.7x7/16(11.1mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ12.7x7/16(11.1mm)NAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
差込角(mm)12.7二面幅(inch)7/16付属品ピン、リングトラスコ品番853-1594材質特殊鋼質量(g)95
リングターミナル 内径:11.1mm スタッド径:M4 #8 赤 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:11.1mm スタッド径:M4 #8 赤 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1袋(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:40.28mm●コード番号:795-1728アズワン品番65-7784-69
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 11.1mm x 28.3 mm 15.2mm RS PRORS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 11.1mm x 28.3 mm 15.2mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 11.1mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm寸法 [L x W x D] = 32.5 x 28.3 x 15.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
3,998税込4,398
1箱(20個)
7日以内出荷
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 SCHURTERヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入SCHURTER
4,198税込4,618
1箱(20個)
欠品中
Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け対応、THT ニッケル製取り付け。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5664アズワン品番65-8083-16
ブッシング 1/0 AWG 11.1MM ANDERSON POWER PRODUCTSブッシング 1/0 AWG 11.1MMANDERSON POWER PRODUCTS
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズアズワン品番65-1387-05
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
11.1x90mm パワーブラシ(真鍮製) エスコ11.1x90mm パワーブラシ(真鍮製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EL-4
11.1x140mm ドリルビット(HSS) エスコ11.1x140mm ドリルビット(HSS)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-11.1
11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
11.1x90mm パワーブラシ(ステンレス製) エスコ11.1x90mm パワーブラシ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EK-4
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
96,980税込106,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
36,980税込40,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111MASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
34,980税込38,478
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ミニオープンエンドレンチ WILLIAMSミニオープンエンドレンチWILLIAMS
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズサンワ[テープ]
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
44,980税込49,478
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅100~199mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅100~199mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅100~199mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
169,800税込186,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
11.1x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン) エスコ11.1x127mm パワーチューブブラシ(ナイロン)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EH-4
ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
74,980税込82,478
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズサンワ[テープ]
58,980税込64,878
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
...