材質天然ゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓形状にPTFEを切削した製品です。(単位:m/m)
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
耐油性に優れています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
材質天然ゴム
長さ(m)1
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
定尺(m)40
1本(1m)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的なゴム栓です。
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250
入数(個)1
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
仕様●色:白●容量(L):1L●ゴム栓(号):約11号●吸引口:Φ12●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-180
アズワン品番65-8684-50
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
関連キーワード