カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「11-316b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス リングキャッチ SUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ SUS316水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ステンレス シンブル 水本機械製作所ステンレス シンブル水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ水本機械製作所
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
A型シンブル 水本機械製作所A型シンブル水本機械製作所
839税込923
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
0.16ton ロングシャックル ステンレス製 エスコ0.16ton ロングシャックル ステンレス製エスコ
300税込330
1個
3日以内出荷
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11gアズワン品番68-1834-77
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズタカチ電機工業
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格MW230部品名称トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.61MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.59MB) 展開図50(0.59MB)図解NoMW3HP40B-S 部品_No.68、MW60021K(SUS316) 部品_No.110、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.95、MW230 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.65、MW2HP35ER6-U 部品_No.63、MW2HP55EL 部品_No.68、MW3501K 部品 トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ_No.115、MW651 工業用ポンプ部品_No.94、MW7HP40R(2004) 部品_No.77、MW781 部品_No.79、MW311 工業用ポンプ部品_No.76、MW1540 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.74、MW650 工業用ポンプ部品_No.19360、MW530 工業用ポンプ部品_No.18264、MW2531(8X7) 部品_No.92、MW2HP35B-U 部品_No.60、MW3HP80B 部品_No.72、MW550 工業用ポンプ部品_No.77、MW270B 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP40L(2004) 部品_No.77など
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズタカチ電機工業
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
(PY01)ギヤー,タイミング MAZDA(マツダ)(PY01)ギヤー,タイミングMAZDA(マツダ)
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業ヒートシンクアルミケース EXHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
フリーポイントカナグ Lガタ OHSATO(大里)フリーポイントカナグ LガタOHSATO(大里)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤー タイミング (L5) MAZDA(マツダ)ギヤー タイミング (L5)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ギヤー タイミング (L3) MAZDA(マツダ)ギヤー タイミング (L3)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ギヤー タイミング (F8) MAZDA(マツダ)ギヤー タイミング (F8)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン椿本チエイン
769税込846
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
RS60 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら