カテゴリ
- 制御機器(2)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「1100 ohsp」の検索結果

3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
SMDレジスタ 110kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(10個)7日以内出荷Yageo 110kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-10
SMDレジスタ 110kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(5000個)7日以内出荷Yageo 110kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:110kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-37