カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「11013-2132」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3877件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1164 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1164

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    代表車種KMX80-B5
  • エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ

    エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

    モノタロウ(354件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1枚
    当日出荷
    防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
    寸法(mm)250×400
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1273 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1273

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1157 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1157

    Kawasaki(8件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)KA-1002
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-0020 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-0020

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • エレメント(エアフイルタ) 11013-0762 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-0762

    Kawasaki
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KLE250BHF
  • エレメント(エアフイルタ) 11013-0791 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-0791

    Kawasaki(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1154 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1154

    Kawasaki(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EL250-A5
  • 汎用エンジン(MXシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)

    汎用エンジン(MXシリーズ)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    3日以内出荷
    優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
    使用燃料自動車用無鉛ガソリン潤滑方式強制飛沫式点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES
  • 汎用エアエレメント KITACO

    汎用エアエレメント

    KITACO(43件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    欠品中
    エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
    適合汎用寸法(mm)250×300
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • 小型管理機 ISEKIアグリ

    小型管理機

    ISEKIアグリ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
    仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A運転時間(分)連続60
  • イセキセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    イセキセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。