カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「1105b」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロ POM ジュラコンW 大阪魂クロ POM ジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌日出荷から翌々日出荷
D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTAD/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個DELTA
4,498税込4,948
1セット(150個)
5日以内出荷
SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
用途サイズ:(外径x内径x高さmm)No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mmNo.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mmNo.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mmNo.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mmNo.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mmNo.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mmNo.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mmNo.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mmNo.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mmNo.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mmNo.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mmNo.12(3930266):1.30x0.50x0.90mmNo.13(3930415):1.40x0.50x0.45mmNo.14(3930290):1.45x0.60x0.90mmNo.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
92日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ)配光タイプフラット配光材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360°
128 パワーパック W.ブラック 310-1105B エスアンドエスサイクル128 パワーパック W.ブラック 310-1105Bエスアンドエスサイクル
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1105B高性能円錐型ワイヤースプリング。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1105Aより品番変更 550チェーンカム適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:パワーパッケージ色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット備考:チェーンドライブカム特記事項:ノンハイライトフィンオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッドタペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1
特記ノンハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1【プッシュロッド】クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッド付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキットシリンダー:リンクルブラック備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
サポートスツール 背なし 固定脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付> イトーキサポートスツール 背なし 固定脚 抗ウィルス布地PV<配送時組立サービス付>イトーキ
35,980税込39,578
1台
21日以内出荷
幅(mm)390質量(kg)7.1高さ(mm)405奥行(mm)390グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
[EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-11用] 替フィルター(10個)エスコ
3,390税込3,729
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000EPCOS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 370mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 3.6Ω許容差 = ±5%直径 = 6.5mm長さ = 12mm寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 15mmシリーズ = HLBC末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(280個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 750 V dc, 900 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 24.2mΩ寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520リード間隔 = 7.5mm長さ = 10.3mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ウエルディングホーストーチ150A ヤシマ部品 ウエルディングホーストーチ150Aヤシマ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ウエルディングホーストーチ150Aの部品です。
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 PKS1105B101/4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
7日以内出荷
シャフト丸型ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)17併用可能製品スイッチ色(インジケーター)適合ノブダイヤル
リードスイッチ KEMETリードスイッチKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0782アズワン品番65-7809-74
リードスイッチ 1セット 60個入 KEMETリードスイッチ 1セット 60個入KEMET
49,980税込54,978
1セット(60個)
7日以内出荷
The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasuresIts unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteRThe material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-0447アズワン品番65-7841-96
USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-C to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラックケーブル長(m)0.5
QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
ポート数10接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットあり
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-26
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1000 μH 150mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-61
ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
TEノブシリーズPKS
仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:17mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:プラスチックアズワン品番65-6924-61
中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ中棚_eシリーズ/ブラックサンワサプライ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラーODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
ハイブリッド車用マニホールドゲージ JTCハイブリッド車用マニホールドゲージJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.25MB)
マニホールドゲージR134a用 JTCマニホールドゲージR134a用JTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB)取扱説明書(3.2MB)
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTCデンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)JTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
ハンドル青 JTCハンドル青JTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
ハンドル赤 JTCハンドル赤JTC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
エアーパージバルブ JTCエアーパージバルブJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
引っ掛け棒 JTC引っ掛け棒JTC
699税込769
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
ゲージレンズ JTCゲージレンズJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
低圧用メーター(カバー付き) JTC低圧用メーター(カバー付き)JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
高圧用メーター(カバー付き) JTC高圧用メーター(カバー付き)JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー)防水性熱収縮チューブCUSTOR(クストー)
459税込505
1袋(10本)
当日出荷
熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エンジンコンプレッサ デンヨーエンジンコンプレッサデンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
91日以内出荷
高効率エアエンド搭載 高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。 デジタルエンジンモニタ搭載 ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型燃料軽油乾燥質量(kg)540燃料タンク容量(L)32エンジン型式クボタD1105-K3Bコンプレッサー油量(L)12空気槽容量(m3)0.027サービスコック20A×2排出ガス対策型第3次