カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 家電(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(15)
  • 住設機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110bs」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (393)C/R パネル CP UK-110BS スバル

    (393)C/R パネル CP UK-110BS

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用) マスプロ電工

    BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz耐風速(m/s)60入力レベル-80dBm±10dB総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB雑音指数(dB)1.0dB以下使用温度範囲(℃)-30~+50電源DC15V 3W以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83質量(g)コンバーター部:約270適合デジタル放送仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
  • BS・110°CSアンテナ マスプロ電工

    BS・110°CSアンテナ

    マスプロ電工
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
    電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
  • マイクロニッパ(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)

    マイクロニッパ(樹脂カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
    寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • BS・110°CSアンテナ ブラック色 マスプロ電工

    BS・110°CSアンテナ ブラック色

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
    仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45
  • アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS DXアンテナ

    アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
    付属品クイックマニュアル、Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ)

    球面滑り軸受(球面ブッシュ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    型式SA1型
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナセット 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

    日本アンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • HB-M9110-BS XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル(ストレートスポーク) SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110-BS XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル(ストレートスポーク)

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。 オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール O.L.D.:110 mm スポークホール:28H スポークパターン:3 クロス リム径:27.5”/29”
    寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63シルバー質量(g)146シリーズXTR M9100 シリーズリム径27.5”/29”寸法(Φmm)フランジ:51ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:45穴タイプスポーク:28H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
  • 高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
    定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)

    アイリスオーヤマ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R 直付型
    質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ

    アイリスオーヤマ
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナ

    日本アンテナ
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。 右左旋円偏波対応
    電源(V)DC15(+13.5~+16.5)受信周波数11.70~12.75GHz耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)出力周波数右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
  • 4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110℃S アンテナ

    日本アンテナ
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
  • チップ MMT 三菱マテリアル

    チップ MMT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状円筒穴
  • 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm寸法(mm)120×63×25電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)90(電池無し)セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナ

    日本アンテナ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ適合BS、110℃S質量(kg)1.3電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • チップ MMT16IR 三菱マテリアル

    チップ MMT16IR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ MMT16ER 三菱マテリアル

    チップ MMT16ER

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • 4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ サン電子

    4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    アンテナ径(Φmm)45受信周波数11.7~12.75GHzアンテナ利得(dB)33.9コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.45消費電力DC15V 3.0W性能指数G /T(dB/K)14.8受風面積(m2)0.19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
  • 45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 サン電子

    45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応

    サン電子
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した4K8K衛星放送対応のBS・110度CSデジタル放送が受信できます。・組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。※1「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg-メッキ合金鋼板の商品名です。
    寸法(mm)本体 565×463×498マスト径48.6の場合、個装箱 550×490×160質量(kg)本体 1.5、個装箱込み 2.7消費電力(W)DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)450受信周波数11.7GHz)~12.75GHz)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50RoHS指令(10物質対応)対応性能指数G /T(dB/K)BS帯域14.8(標準)、CS帯域15.1(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)ー55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)BS帯域33.9(標準)、CS帯域34.1(標準)偏波受信:右左旋円偏波コンバーター利得(dB)48~58
  • 新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット   CBK45S サン電子

    新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット CBK45S

    サン電子
    8,881税込9,769
    1個
    4日以内出荷
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド

    SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

    ダイアモンドヘッド
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
    付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD
  • BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ

    BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ

    BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、ベランダ取り付け金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、スパナ×1、ステップル×5、クイックマニュアル×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電 ルーメン

    アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電

    ルーメン(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。 一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください 地デジ対応高画質アンテナ分配器です。 5-2610MHz広帯域設計。 VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。 全端子電流通過型 DC15V 1A 高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
    その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ

    bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224