カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 農業機械(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110pm」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
電波時計付CO2モニター アトモス MAG電波時計付CO2モニター アトモスMAG
7,898税込8,688
1個
当日出荷
本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。
用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチックホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(3本)
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インパクトホイールナットソケット21mm( 14145PM.110-21用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
寸法(mm)21機能プロテクター付き
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
寸法(mm)19機能プロテクター付き
えいむ ブランナーマット えいむえいむ ブランナーマットえいむ
489税込538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
材質PVC75%、ポリエステル25%
ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
寸法(mm)17機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き
ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
ぐる麺取り箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ぐる麺取り箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済) 持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。
材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20全長(mm)300呼び寸法(cm)30
ソフトボール一般用キャッチャーマスク PROMARK(プロマーク)ソフトボール一般用キャッチャーマスクPROMARK(プロマーク)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。
材質軟鉄中空鋼寸法(幅W×高さH)(cm)約20.5×約25
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
半固定抵抗器 Vishay, 1MΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 1MΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
469税込516
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 3/50Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
互換インクカートリッジ エプソン対応 MJIC7 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 MJIC7プレジール
809税込890
1個
4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 MJIC7互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
ブラック種別互換品純正品番MJIC7適合機種MJ-810C/MJ-830C/MJ-830CS/MJ-830CS2/PM-2000C/PM-600C/PM-670C/PM-680C/PM-700C/PM-750C/PT-100/PT-110B/PT-110WRoHS指令(10物質対応)対応インク染料
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,15Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,15Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
749税込824
1個
翌々日出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全高 = 11mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
SAフリーサイズボックスキャリー TKGSAフリーサイズボックスキャリーTKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
3/8"sqx19/32" ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx19/32" ディープソケット(六角)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-110アズワン品番64-7899-15
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,75Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,75Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
48,980税込53,878
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 75Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,12Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
48,980税込53,878
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 12Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
46,980税込51,678
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENTRFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ電池の内部抵抗測定実験器 PMSナリカ
67,000税込73,700
1セット
5日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
(110)C バツフル3 CP 76 34PM スバル(110)C バツフル3 CP 76 34PMスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(110)S プーリー CP 76 34PM スバル(110)S プーリー CP 76 34PMスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEAVISHAY
469税込516
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±20ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 100kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 100kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 100kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 100kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
479税込527
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 2kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 2kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
519税込571
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 100Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 100Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
(110)C バツフル1 CP 76 34PM スバル(110)C バツフル1 CP 76 34PMスバル
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(110)ブロアーハウジング 76 34PM スバル(110)ブロアーハウジング 76 34PMスバル
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(110)C バツフル2 CP 76 34PM スバル(110)C バツフル2 CP 76 34PMスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(110)リコイル スターターAY 34PM スバル(110)リコイル スターターAY 34PMスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(110)アクセサリー ツール キット 2PM スバル(110)アクセサリー ツール キット 2PMスバル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,220Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,220Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
44,980税込49,478
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 11 x 36.5 x 21mm全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,100Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 19.9 x 21 x 11mm全体の幅 = 21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
369税込406
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら