カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • カプラー(3)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「110sn」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール マウス M110sn ロジクールロジクール マウス M110snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式有線ボタン数3解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
GA-110Sセット品 TMEHジャパンGA-110Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)218
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
2,590税込2,849
1セット(4枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
クロスロッド SC-110 STSクロスロッド SC-110STS(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット(1件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
関連キーワード
1100x1100 パレット特集