カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(176)
  • 制御機器(64)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(9)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「110v100w」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業

    インテリア電球110V100Wクリア

    旭光電機工業
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    消費電力(W)100
  • インテリアランプ110V100W E39 旭光電機工業

    インテリアランプ110V100W E39

    旭光電機工業
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)410ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E39ガラス球径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業

    シリカ球100W110Vホワイト

    旭光電機工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    ホワイト口金E26定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
  • 【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

    マクサー電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
    口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形100Wショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業

    シルバー一般球Tミラー

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
  • アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • レフランプ 屋内用 旭光電機工業

    レフランプ 屋内用

    旭光電機工業
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • クリヤーボール G125 旭光電機工業

    クリヤーボール G125

    旭光電機工業
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボール G125 旭光電機工業

    ホワイトボール G125

    旭光電機工業
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • シルバーボールG95 100W 旭光電機工業

    シルバーボールG95 100W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 一般球100W耐熱透明カラー 旭光電機工業

    一般球100W耐熱透明カラー

    旭光電機工業
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    電球形状一般球
  • 海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業

    海外球B22D100Wクリア

    旭光電機工業
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    消費電力(W)100
  • 一般球100W耐熱透明カラー イエロー 旭光電機工業

    一般球100W耐熱透明カラー イエロー

    旭光電機工業
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)126ガラス球:耐熱透明イエロー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレフランプ100Wアンバー 旭光電機工業

    カラーレフランプ100Wアンバー

    旭光電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)140ガラス球:耐熱透明アンバー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレフランプ フロスト 旭光電機工業

    カラーレフランプ フロスト

    旭光電機工業
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • カラーレフランプ100Wグリーン 旭光電機工業

    カラーレフランプ100Wグリーン

    旭光電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)140ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 100W/110V 1個入

    オーム電機
    649税込714
    1個
    欠品中
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • トランス 100W 110-130V オーム電機

    トランス 100W 110-130V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V

    カシムラ
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V

    カシムラ
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)