カテゴリ

  • 照明(46)
  • 制御機器(40)
  • 家電(5)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v20w」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
ナツメ球20W110Vフロスト 旭光電機工業ナツメ球20W110Vフロスト旭光電機工業
329税込362
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
耐震球20W ELPA耐震球20WELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
船灯用電球 舶用電球船灯用電球舶用電球
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ボールランプG80 20W 旭光電機工業ボールランプG80 20W旭光電機工業
369税込406
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG70 20W 旭光電機工業ボールランプG70 20W旭光電機工業
359税込395
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ミニボールランプG30E17 20W 旭光電機工業ミニボールランプG30E17 20W旭光電機工業
219税込241
1個
5日以内出荷
クリア消費電力(W)20口金E17電球形状ミニボール球
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
379税込417
1個
9日以内出荷
ミシン球E26クリア 旭光電機工業ミシン球E26クリア旭光電機工業
419税込461
1個
7日以内出荷
サイズ全長60mm×径26mm定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)2000仕上クリア
一般球クリア 旭光電機工業一般球クリア旭光電機工業
239税込263
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ガラス球:クリヤー口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ20W白 旭光電機工業ミニボールランプ20W白旭光電機工業
149税込164
1個
9日以内出荷
全長(mm)46ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール(白) 100個単位 旭光電機工業ミニボール(白) 100個単位旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
全長(mm)49ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハニーボールランプ 旭光電機工業ハニーボールランプ旭光電機工業
869税込956
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)127定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
パトランプ回転灯110V 旭光電機工業パトランプ回転灯110V旭光電機工業
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サイズ全長48mm×径30mm定格電圧(V)110V口金BA15S定格寿命(時間)1000
ミシン球20W 旭光電機工業ミシン球20W旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
ボール球G50 20W 旭光電機工業ボール球G50 20W旭光電機工業
359税込395
1個
9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
ナツメ球20W 旭光電機工業ナツメ球20W旭光電機工業
169税込186
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
電球形状ナツメ球
サイン用ボールランプ黄(内面着色) 旭光電機工業サイン用ボールランプ黄(内面着色)旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100【ガラス球】イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
スペース球T20 20W 旭光電機工業スペース球T20 20W旭光電機工業
249税込274
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
電球形状スペース球
シルバーボールG70 旭光電機工業シルバーボールG70旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類Tミラー電球形状ボール球
シルバーボールG95 20W 旭光電機工業シルバーボールG95 20W旭光電機工業
729税込802
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ミニボールランプG30 旭光電機工業ミニボールランプG30旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
口金E12電球形状ミニボール球
ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業ボールランプG95カラーイエロー20W E26旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球透明カラー20W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー20W旭光電機工業
349税込384
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
一般球カラーセラミック20W 旭光電機工業一般球カラーセラミック20W旭光電機工業
579税込637
1個
9日以内出荷
電球形状一般球
スペース球 旭光電機工業スペース球旭光電機工業
399税込439
1個
7日以内出荷
消費電力(W)40電球形状スペース球
回転灯 旭光電機工業回転灯旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷
全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業ボールランプG70 カラーレッド20W内着旭光電機工業
789税込868
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
4ポート電源リブーター ATEN4ポート電源リブーターATEN
49,980税込54,978
1台
当日出荷
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有取扱説明書(1.82MB)
ミニボール球 G30E12 20W オーム電機ミニボール球 G30E12 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30