カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(37)
- 制御機器(10)
- 家電(3)
- 自動車補修部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 旭光電機工業(19)
- オーム電機(9)
- omron(オムロン)(5)
- 東西電気産業(4)
- DJI(3)
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- 日本アンテナ(1)
- マスプロ電工(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- STMicro(1)
- MEAN WELL(1)
- XP POWER(1)
- ATEN(1)
- 舶用電球(1)
- ASAGAO(1)
エコロジープロダクト
「110v20w」の検索結果

船灯用電球
舶用電球¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
ナツメ球B15Dクリア20W
旭光電機工業¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,798税込¥7,4781箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
スペース球
東西電気産業¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,500~税込¥3,850~1箱(10個)3日以内出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
4ポート電源リブーター
ATEN¥49,980税込¥54,9781台当日出荷PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有質量(kg)ケース:0.9タイプアウトレット:Nema5-15R×4規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTUケーブル長(m)1.8定格入力電圧(V)AC100~120出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200インターフェース入力側:Nema5-15P入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)AC100~120負荷容量1800VA(最大)保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50最大入力電流(A)15
ナツメ球 T20E12 20W
オーム電機¥229税込¥2521個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト