143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)70.5 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)186.3 光束(Lm)13140 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81.7 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光束(Lm)13140 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81.7 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)164.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)70.5 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W300
幅(mm)器具:295 質量(kg)6 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 埋め込み寸法(mm)W:300
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W190
幅(mm)器具:185 質量(kg)5.5 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 埋め込み寸法(mm)W:190
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W220
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:215 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)5.5 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W150
幅(mm)器具:145 質量(kg)5 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 埋め込み寸法(mm)W:150
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:215 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)5.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:185 埋め込み寸法(mm)W:190 質量(kg)5.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:145 埋め込み寸法(mm)W:150 質量(kg)5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:295 埋め込み寸法(mm)W:300 質量(kg)6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W70調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)70 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)2.8 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライト
エコ商品
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 750形 Φ200mm 【受注品】
エコ商品
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。 仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30° 適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式) 消費電力(W)59.1 入力電圧(V)100~242 明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当・LED750形 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 調光率(%)0~100 鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 調光の可否可(ライコン別売) 反射板(上部)ブラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板銀色鏡面
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形 埋込 W300
エコ商品
仕様天井埋込型Ra831200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2466 幅(mm)328 質量(kg)8.1 高さ(mm)62 電圧(V)200~242 消費電力(W)62.5 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8730 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 明るさ(Lm)10000 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54 調光の可否 子品番【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8000EVC LE2
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷