高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.3
材質アルミダイカスト(オフホワイト)
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球
LED寿命(時間)40000
適合壁厚(mm)5~15
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(ステンド調)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)600
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(ステンド調)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)600
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(ステンド調)
高さ(mm)124
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/片反射笠付1灯用
本体鋼
色白
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)
質量(kg)2.9
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM
本体鋼
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)159
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)5090
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)90
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
色白
取付直付型/片反射笠付1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
関連キーワード