仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
関連キーワード