カテゴリ
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「11173-44002」の検索結果

ドレスアップSET GS400/E 77-78Y バフ
KIJIMA(キジマ)¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷10数年前に販売を終了したGS400/E用のドレスアップカバーセットの再販が決定!!ポイントカバーとヘッドサイドカバーのセット。もちろんフィン付タイプ。ビンテージカスタムの必需品です。アルミダイキャスト製バフ仕上げ適合GS400/E(77-78y)
研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研削丸 内径70~73用
高島産業¥8,998~税込¥9,898~1本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)73推奨内径(Φmm)70~73砥粒幅(mm)80
テールレンズ GS400 純正タイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷GS400用 クリア/レッド テールレンズ。純正の形状を再現したテールレンズです。純正品と交換するだけの簡単カスタム!付属品レッドバルブ寸法(mm)縦約110×横約180×奥行約75色クリア/レッド適合車種GS400/E/GT380(B7)
GS400 純正タイプ ショートミラー 左右SET
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2本)7日以内出荷スズキ絶版車にはコレ!GSタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。種別左右セット取付ねじ10mm正ネジ