カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

オイルパンドレンプラグパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
マルチドレンパッキン
リンリンジャパン(49件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20枚)ほか当日出荷5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
ボンド雨どい用
コニシ(37件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(100g)ほか当日出荷から3日以内出荷透明。速乾。中粘度。塗布性良好。用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
シールパッキン ブラック 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100g)当日出荷エンジンオイルに耐性のあるシール剤。用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット厚付け(グレー)
DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)¥759税込¥8351本(10g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。危険物の類別非危険物
液状ガスケット1215
スリーボンド(130件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(250g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オイルパンセパレーター
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら