カテゴリ
- 安全保護具(15)
- 安全標識(7)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「11471 3m」の検索結果

二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(85件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
(61件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート色クリア質量(g)23レンズ加工無し販売区分業務用
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型
(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約44レンズ色クリア販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型
(109件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色黒レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
(85件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状一眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色ブルー/黒レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
保護メガネ EE-11
重松製作所(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)形状一眼型質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
安全保護ゴーグル
(54件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
BXルーペ付セーフティグラス
3M(スリーエム)(52件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│電気的な危険:感電│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型 保護メガネ MP-822
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
フリース RS PRO Mサイズ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3、AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、 EN14058クラス2、EN ISO20471クラス3. RS Proメッシュ裏地付きフリース. RS Pro高視認性メッシュ裏地付きフリースは、毛玉防止加工が施された耐久性に優れたフリース生地でできており、気温が低い場合でも暖かさを保ちます。フリースの胴部と腕の反射テープにより視認性を高め、3つのポケットがあり、ジッパーで開閉します。ウエストには、伸縮性のある引き紐を備えており、安全性と快適性を高めています。特長と利点:. 高視認性フリース. 生地は毛玉防止加工で優れた耐久性. 表地: 100 %ポリエステル. 胴部の裏地: 100 %ポリエステルメッシュ60 g. 袖部の裏地: 100 %ポリエステルタフタ60 g. 反射テープにより視認性が向上. フロント双方向ジッパー. 伸縮性のあるそで口. 引き紐とトグル付きの伸縮性のあるウエスト. ポケット x 3 (内側パッチポケット x 1、安全なサイドポケット x 2). UPF等級50+の生地. 紫外線の98 %をブロック. 快適. 暖かい仕様サイズ = M色 = オレンジ服のタイプ = 作業用フリースフード = なし性別 = 男性用外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3, GO/RT 3279 ISSUE 8