カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(4)
- 自動車純正部品(2)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「11482-37b10-000」の検索結果

Pureレギュラーローラースペア万能用
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用
DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正部品番号:11482-33G00相当品適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
エギゾーストマフラーガスケット
(259件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。