1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)11.2 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)60 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)115 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ