カテゴリ

  • 卓上消耗品(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「115-480」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4"W-TAIL GRUB (4"ダブルテールグラブ) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)4"W-TAIL GRUB (4"ダブルテールグラブ)Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
スゴイフック#1/0をセットしたテキサスリグやフリーリグで使用すれば、根掛からないクランクベイトに変身します。ジグトレーラーとしても最適です。ダブルのテールのアピール力は、時にはテールに対してバスが怒って襲ってくるようなことがあります。
入数1パック/10本入り
刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコートグーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
パイロット穴用の先端角145°のインサートです。
用途一般パイロット加工用。
ラミネーター Saturn4 A3 フェローズラミネーター Saturn4 A3フェローズ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704材質トップハウジング:ABS、ボディ:PPシルバー&ホワイトタイプ加工:Hot&Cold電源(V)100 50/60Hzコード長さ(m)1.5本体質量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315定格消費電力700W・7.0Aウォームアップ時間約60秒保証期間1年投入口幅(mm)320/A3最大加工厚(mm)0.5温度設定3段階+コールド速度(m/min)加工:480加工時間(秒)A4サイズ:約40対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
被削材PKN給油方式外部給油式
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BMSANDVIK
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
給油方式内部給油式
フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.016通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]タイプ:TB4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:42内径:30フォーク径:Φ30mm高さ:10,5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×42×10,5]高さ(mm)10,5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30外径(mm)42内径(mm)30
CFカップ 平蓋PL 中央化学CFカップ 平蓋PL中央化学
579税込637
1パック(50枚)
3日以内出荷
未晒フードカップ中型 HEIKO未晒フードカップ中型HEIKO
599税込659
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。材質未晒クラフト紙+PEコーティング商品タイプ本体
晒フードカップ中型 HEIKO晒フードカップ中型HEIKO
589税込648
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。仕様電子レンジOK、オーブン使用不可材質晒クラフト紙+PPコーティング商品タイプ本体
アイスカップ用 透明蓋 HEIKOアイスカップ用 透明蓋HEIKO(5件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷
アイスカップ用の透明フタです。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途透明フタ材質バイオPET透明入数50商品タイプ平蓋
Hebgo折りたたみブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け ハーフェレHebgo折りたたみブラケット 耐荷重250kg/本 棚受けハーフェレ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
サポートアームを持ち上げるとブラケットは自動的にロックが掛かります。サポートアームを少し上に持ち上げるとロックが解除されて、ブラケットが折りたためます、
用途家具などの棚の保持寸法B(mm)115寸法D(mm)60仕上グレー下塗り材質スチール仕様ロック機構付:サポートアームを持ち上げると自動的にロックがかかります。サポートアームを持ち上げるとロック機構が解除されて、ブラケットを折りたためます。耐荷重(kg)250棚受け金具L型棚受け
コンクリート張材 ライムクラフト UNISON(ユニソン)コンクリート張材 ライムクラフトUNISON(ユニソン)
7,998税込8,798
1箱(15個)
5日以内出荷
ストレートでクールな石積みを描く。 天然石のナチュラル感が漂う表情を持ちながらストレートでクールな印象の形状が空調を引き締めます。シンプルなのであらゆる壁面に似合います。 特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
アイスカップ HEIKOアイスカップHEIKO(10件のレビュー)
469税込516
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
突板昇降テーブル YAMAZEN(山善)突板昇降テーブルYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
天板の高さを無段階で調節できる油圧シリンダーを利用した昇降テーブル。座る姿勢にあわせて、レバー操作で自由に高さを変えられる。高さを最も低くするとコンパクトに収納可能。片側は可動式のキャスターなので移動もラクラク。天板は美しい天然木突板。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。高さ(mm)115~700材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(kg)12耐荷重(kg)20最大積載量(kg)20材質(天板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)昇降方式レバー取扱説明書(0.61MB)昇降範囲(mm)115~700
Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ LUMILEDSLumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズLUMILEDS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
防爆インパクト用ソケット A-MAG防爆インパクト用ソケットA-MAG
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質アルミニウム青銅
お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック)お風呂まるごとバスクリーナーLEC(レック)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用繰り返し・詰め替え対応
1.19m/6段 踏 台 エスコ1.19m/6段 踏 台エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA903AJ-6材質アルミ合金段数6全高(m)1.92収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1920天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。