カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
「116-82151-00」の検索結果

管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
フューズ(7.5A-BL) 5JJ-82151-00
YAMAHA(ヤマハ)¥289税込¥3181個3日以内出荷主な適合純正品番X06-82151-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷●対応サイズ:38.5×31×5mm主な適合純正品番132-14613-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)他社参考品番(VESRAH)VE-2001他社参考品番(NTB)GK310-395-50
バッテリーレスKIT
KITACO(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。適合汎用(12V車専用)
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)