カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • エンジン工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「118-3a」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーパット SHINANO(信濃機販)

    コーナーパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SI-32A専用パッド
    用途コーナー部分の研磨用トラスコ品番857-0949質量(g)40寸法(縦×横)(mm)(パッド面)75×70
  • 部品 フィットサンダー SI-3200A SHINANO(信濃機販)

    部品 フィットサンダー SI-3200A

    SHINANO(信濃機販)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コイル標準(0.95W)
  • シルビアマット 大一産業

    シルビアマット

    大一産業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。
  • アイビーチェーン(1m) 横浜ディスプレイミュージアム

    アイビーチェーン(1m)

    横浜ディスプレイミュージアム
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    こちらの商品は1m単位では発注できません。 発注単位はロール(30m)となりますのでご注意ください。
    材質ポリエステル、PE寸法(m)30寸法(Φcm)葉径:4.8~6
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • (41183)ガイド、エアー ブレーキ ニッサン

    (41183)ガイド、エアー ブレーキ

    ニッサン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • カムシヤフトギヤ アセンブリ 三菱

    カムシヤフトギヤ アセンブリ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • KZ片面ボードタイプ 本体(黒) タテヤマアドバンス

    KZ片面ボードタイプ 本体(黒)

    タテヤマアドバンス
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
    用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ単体色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)118作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-118L)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)118作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 100Plus

    Jackery(ジャクリ)
    14,455税込15,901
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
  • アレンジャー書類保管庫(A3収納) 山金工業

    アレンジャー書類保管庫(A3収納)

    山金工業(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
    用途A3用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA3ファイルヨコ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイトグリーン購入法適合
  • ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードセット 10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
    用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    6,346税込6,981
    1個
    当日出荷
    【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
    ブラック質量(g)約289.5消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)最大出力(W)合計:120本体寸法(mm)約73.1×73×29.2入力100-240V~2A 50/60Hzケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    985税込1,084
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • ナット (9S81) MAZDA(マツダ)

    ナット (9S81)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • ローター (N3) MAZDA(マツダ)

    ローター (N3)

    MAZDA(マツダ)
    19,800税込21,780
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (L118) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (L118)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • コード ハイテンション (Lー1) (N3) MAZDA(マツダ)

    コード ハイテンション (Lー1) (N3)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ステーター (N3) MAZDA(マツダ)

    ステーター (N3)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ (N3) MAZDA(マツダ)

    スイッチ (N3)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • カバーオルタネーターリヤー (N3) MAZDA(マツダ)

    カバーオルタネーターリヤー (N3)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • レクチファイヤー (N3) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (N3)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • カバー オルタネーター フロント (N3) MAZDA(マツダ)

    カバー オルタネーター フロント (N3)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット フロント (N3) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (N3)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト クラッチ (N3) MAZDA(マツダ)

    シャフト クラッチ (N3)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • ステーター (B3) MAZDA(マツダ)

    ステーター (B3)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • センサー アングル (1K) MAZDA(マツダ)

    センサー アングル (1K)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤー (1A) MAZDA(マツダ)

    ワイヤー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー ロック (1A) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー ロック (1A)

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D

    RYOCO(菱高精機)
    77,980税込85,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15