カテゴリ
- バイク純正部品(117)
- トラック純正部品(27)
- 自動車純正部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- バイク部品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- cotta(3)
- Kawasaki(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NEC(13)
- OVER RACING(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- いすゞ自動車(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(2)
- カクダイ(5)
- スズキ(17)
- トヨタ(9)
- 三菱ふそう(15)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 日野自動車(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「181-101」の検索結果

NF(ノンフッ素) 窓付耐油ガゼットパック
HEIKO¥969税込¥1,0661パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷ノンフッ素の窓付の耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。ベロ部分(mm)15
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,000税込¥152,9001パック(9000個)当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250


ALMIGHTY AS
mizuno(ミズノ)¥11,880税込¥13,0681足当日出荷傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ
ナビス(アズワン)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷種別1STアズワン品番61-0291-02


821811 ハイストレッチメロウネックTシャツ
ケアファッション¥5,898税込¥6,4881枚5日以内出荷全方位ストレッチで快適!定番の合わせやすいカラーとスタイル。サイズM~L混率(%)綿65・ナイロン35
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・土危険物の類別非危険物施工面積(m2)1塗布厚さ(mm)15