カテゴリ

  • 防災用品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「118-3a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーパット SHINANO(信濃機販)

    コーナーパット

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SI-32A専用パッド
    用途コーナー部分の研磨用トラスコ品番857-0949質量(g)40寸法(縦×横)(mm)(パッド面)75×70
  • 部品 フィットサンダー SI-3200A SHINANO(信濃機販)

    部品 フィットサンダー SI-3200A

    SHINANO(信濃機販)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • シルビアマット 大一産業

    シルビアマット

    大一産業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。
  • カムシヤフトギヤ アセンブリ 三菱

    カムシヤフトギヤ アセンブリ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 100Plus

    Jackery(ジャクリ)
    14,455税込15,901
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
  • ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードセット 10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
    用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

    岡崎精工
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    6,346税込6,981
    1個
    当日出荷
    【最大140Wのパワフル出力!】 USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー! Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。 幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。 ※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【充電器3台分の機能を1つに!】 USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。 充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。 オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。 【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。 また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能! スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
    ブラック質量(g)約289.5消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120)出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W)最大出力(W)合計:120本体寸法(mm)約73.1×73×29.2入力100-240V~2A 50/60Hzケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D

    RYOCO(菱高精機)
    77,980税込85,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
  • Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
    仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル

    Jackery(ジャクリ)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
    仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
  • Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)

    Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド

    Jackery(ジャクリ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウクレレベース弦 D'Addario

    ウクレレベース弦

    D'Addario
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    ウクレレベースにナイルガットの温もりとパンチを。EJ88UBはEADGチューニングに最適化されたナイルテック弦セット。・D'Addario Nyltechシリーズのウクレレベース用弦セット。・Aquila社との共同開発によるナイルテック素材を採用。・ナチュラルガットのような温かみとパンチのある音色。・EADGチューニングに最適化された設計。・高い演奏性と正確なイントネーション。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ88UB。・JANコード:0019954977931。・対応楽器:ウクレレベース。・チューニング:EADG(4弦E、3弦A、2弦D、1弦G)。・素材:ナイルテック(Nyltech)。・ゲージ:.094 / .118 / .165 / .197
  • Explorer 100 Plus チェリーブロッサム Jackery(ジャクリ)

    Explorer 100 Plus チェリーブロッサム

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W、4.5V=5A, 5V=3A、5V=4.5A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A、最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W、18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W、11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W、5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)-10~40充放電回数(回)2000後も初期容量の80%以上を維持
  • SNSJISVプーリ A形3本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ A形3本掛

    カネミツ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形A
  • STB IS プーリ IS-A3 カネミツ

    STB IS プーリ IS-A3

    カネミツ
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3リム幅w(mm)50溝の形A